Referenties
Facom:MOD.MI7
Rubix:10105164
EAN:3148518452731

Productdetails : FACOM MODULE SLAGGEREEDSCHAP MOD.MI7
De FACOM MOD.MI7 slaggereedschapset 205C in module biedt professionals een complete oplossing die speciaal is samengesteld voor uiteenlopende werkzaamheden. Elk gereedschap is zorgvuldig geselecteerd om precisie, gebruikscomfort en duurzaamheid te garanderen in een gebruiksklare set.
Kenmerken:
De MOD.MI7 module combineert een hamer, kunststofhamer, koudbeitel, centerpunt en doorslagen in een compacte inlay. De hamer is voorzien van een ergonomische handgreep met grafietkern, die trillingen optimaal dempt en een veilige greep biedt. De kunststofhamer is uitgerust met verwisselbare slagkoppen van polyurethaan en nylon, zodat hij aan verschillende toepassingen kan worden aangepast. De doorslagen en het centerpunt zijn thermisch behandeld, wat een hoge slijtvastheid en lange levensduur garandeert. De koudbeitel is herslijpbaar en behoudt daardoor langdurig een scherpe snijkant. Het geheel wordt geleverd in een stevige kunststofmodule die compatibel is met FACOM-gereedschapswagens.
Specificaties:
• Productreferentie: MOD.MI7
• Gewicht: 1,660 kg
• Inhoud van de module:
– Monteurshamer 205C.50 met ergonomische veiligheidssteel en grafietkern
– Kunststofhamer 208A.32CBA met verwisselbare koppen (stalen lichaam, polyurethaan EB-kop en nylon EC-kop)
– Drie eendelige doorslagen: 248.4 (3,9 mm), 248.5 (4,9 mm), 248.6 (5,9 mm)
– Precisie-centerpunt 256.6 (Ø 6 mm)
– Koudbeitel met constant profiel 263.21 (21 × 180 mm)
• Opbergmodule van slagvast kunststof, compatibel met FACOM JET en CHRONO-gereedschapswagens
• Materiaal: gesmeed en gehard chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: verzinkt (doorslagen en centerpunt) of gelakt (beitel)
• Koudbeitel met herslijpbare snijkant
• Doorslagen en centerpunt met levenslange garantie van FACOM
Normen:
• Hamer: DIN 1041, ISO 15601
• Kunststofhamer met verwisselbare koppen: ISO 15601
• Doorslagen: DIN 6450, NF E 71-211
• Centerpunt: DIN 7250, NF E 71-211
Kenmerken:
De MOD.MI7 module combineert een hamer, kunststofhamer, koudbeitel, centerpunt en doorslagen in een compacte inlay. De hamer is voorzien van een ergonomische handgreep met grafietkern, die trillingen optimaal dempt en een veilige greep biedt. De kunststofhamer is uitgerust met verwisselbare slagkoppen van polyurethaan en nylon, zodat hij aan verschillende toepassingen kan worden aangepast. De doorslagen en het centerpunt zijn thermisch behandeld, wat een hoge slijtvastheid en lange levensduur garandeert. De koudbeitel is herslijpbaar en behoudt daardoor langdurig een scherpe snijkant. Het geheel wordt geleverd in een stevige kunststofmodule die compatibel is met FACOM-gereedschapswagens.
Specificaties:
• Productreferentie: MOD.MI7
• Gewicht: 1,660 kg
• Inhoud van de module:
– Monteurshamer 205C.50 met ergonomische veiligheidssteel en grafietkern
– Kunststofhamer 208A.32CBA met verwisselbare koppen (stalen lichaam, polyurethaan EB-kop en nylon EC-kop)
– Drie eendelige doorslagen: 248.4 (3,9 mm), 248.5 (4,9 mm), 248.6 (5,9 mm)
– Precisie-centerpunt 256.6 (Ø 6 mm)
– Koudbeitel met constant profiel 263.21 (21 × 180 mm)
• Opbergmodule van slagvast kunststof, compatibel met FACOM JET en CHRONO-gereedschapswagens
• Materiaal: gesmeed en gehard chroom-vanadiumstaal
• Afwerking: verzinkt (doorslagen en centerpunt) of gelakt (beitel)
• Koudbeitel met herslijpbare snijkant
• Doorslagen en centerpunt met levenslange garantie van FACOM
Normen:
• Hamer: DIN 1041, ISO 15601
• Kunststofhamer met verwisselbare koppen: ISO 15601
• Doorslagen: DIN 6450, NF E 71-211
• Centerpunt: DIN 7250, NF E 71-211
Sterke punten
• Ergonomische grafietsteel: vermindert trillingen en verhoogt het gebruikscomfort
• Multifunctionele set: één kit voor slaan, markeren en snijden
• Ruimtebesparend: compacte module, compatibel met FACOM-gereedschapswagens
• Aanpasbaar: verwisselbare slagkoppen van de kunststofhamer voor verschillende toepassingen
• Multifunctionele set: één kit voor slaan, markeren en snijden
• Ruimtebesparend: compacte module, compatibel met FACOM-gereedschapswagens
• Aanpasbaar: verwisselbare slagkoppen van de kunststofhamer voor verschillende toepassingen
Toepassingen
De MOD.MI7 module is geschikt voor gebruik in autowerkplaatsen, industriële onderhoudsafdelingen, de luchtvaart- en spoorwegsector en algemene mechanische werkplaatsen. Dit is een ideale set om een FACOM-werkplaatswagen compleet mee uit te rusten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1806 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 570x180x42 mm |
| Gewicht verpakking | 1806 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Materiaal | thermogevormd dienblad |
| Hoogte | 40 mm |
| Breedte | 418 mm |
| Diepte | 175 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,51 excl. BTW
/ stuk
€ 114,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden