Referenties
Stahlwille:96838751
Rubix:10125817
EAN:4018754163571



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.25 - 7-19 - 96838751
175 x 350 x 30 mm, 7-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 40x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 984 g |
| Aantal elementen | 7 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,56 excl. BTW
/ stuk
€ 270,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
