Referenties
Spartex:ECHUBAS12.4Z
Rubix:08961137
Fabrikant:000439.04102.0120.000
EAN:4043952074237


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG D439B M12
Zeskantmoeren, lage vorm M.12 verzinkt staal DIN 439 (ISO4035)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden