Referenties
Spartex:ECH42.10ISO
Rubix:08062560
Fabrikant:004032.10000.0420.000
EAN:4043952464205


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER D934/I4032 M42
Zeskantmoeren M.42 ruwstaal ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 42 mm |
| Voor schroeven | m42 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,96 excl. BTW
/ stuk
€ 7,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
42 mm
Voor schroeven
m42