Referenties
Spartex:ECHUBASFF16X1,5ISO
Rubix:08969409
Fabrikant:008675.04000.0160.150
EAN:4051426219602


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : ELVZ KL.04 MOER LAAG METR. FIJN D439B/C4262:C4289I8675 M+
Zeskantmoeren met fijne draad, lage vorm M.16X1,5 ruw staal ISO 8675 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | iso 8675 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden