Referenties
Spartex:ECHUFF1,5.20A4-80
Rubix:08213195
Fabrikant:0934420 15
EAN:4043377099310


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M20x1,5
SPARTEX RVS A4-80 MOER METRISCH FIJN D934 M20x1,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
| Sleutel | sw30 |
| Spoed schroefdraad | 1,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,21 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 66,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20