Referenties
Spartex:ECHUGAZ39X3NR
Rubix:08020837
Fabrikant:000934.08605.0390.300
EAN:4043952288337


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M39X3,00
Zeskantmoeren fijne spoed - M.39 zwart staal DIN 934 (ISO8673)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 455,1 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
| Voor schroeven | m39 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Spoed schroefdraad | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,77 excl. BTW
/ stuk
€ 8,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
39 mm
Voor schroeven
m39