THVZ KL.8 MOER ISO P. D934 M27
Zeskantmoer ISO-Metrisch passend DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01500.270.001
Rubix:08050509
EAN:8715492413154

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Productdetails : THVZ KL.8 MOER ISO P. D934 M27
Zeskantmoer ISO-Metrisch passend DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 151 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Voor schroeven | m27 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,16 excl. BTW
/ stuk
€ 1,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
27 mm
Voor schroeven
m27