Referenties
Spartex:ECHU20.10
Rubix:08060345
Fabrikant:000934.10000.0200.000
EAN:4043952282274


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER D934 M20
Zeskantmoeren M.20 ruwstaal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3050 g |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,54 excl. BTW
/ stuk
€ 0,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20