Referenties
Spartex:ECHU20.8GA
Rubix:08050506
Fabrikant:000934.08200.0200.000
EAN:4043952287842


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX THVZ KL.8 MOER ISO P. D934 M20
Zeskantmoeren M.20 thermisch verzinkt DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6100 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,57 excl. BTW
/ stuk
€ 0,69 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20