Referenties
Spartex:ECHU27.8Z
Rubix:08011774
Fabrikant:000934.08100.0270.000
EAN:4043952287118


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER D934 M27
Zeskantmoeren M.27 staal verzinkt DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7500 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Voor schroeven | m27 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,45 excl. BTW
/ stuk
€ 1,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
27 mm
Voor schroeven
m27