Referenties
Spartex:ECHU33.8Z
Rubix:08011776
Fabrikant:000934.08100.0330.000
EAN:4043952287132


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER D934 M33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
| Voor schroeven | m33 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
33 mm
Voor schroeven
m33