Referenties
Spartex:ECHFB1015.10
Rubix:08969938
Fabrikant:006330.10002.0100.000
EAN:4043952472873


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 6330 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER 1,5XD D6330B M10
DIN 6330 10 type B Hexagon nuts with a height of 1,5 d, with one spherical bearing face - dimension: BM 10 SW 16 PU=S (50 pieces)
Zeskantmoeren, hoogte 1,5 d, vorm B - M.10 - ruw staal DIN 6330
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 6330 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,31 excl. BTW
/ stuk
€ 0,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden