Referenties
Spartex:ECHUBASF12X1Z
Rubix:08022144
Fabrikant:000439.04107.0120.100
EAN:4043952074404


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M12X1,00
Zeskantmoeren, lage vorm M.12 verzinkt staal DIN 439 (ISO4035)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 879 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 4 |
| Spoed schroefdraad | 1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,75 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 21,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen