Referenties
Spartex:ECHU10.8/100
Rubix:08040751
Fabrikant:000934.08000.9100.000
EAN:4043952286821


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER D934 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,09 excl. BTW
/ stuk
€ 0,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10