Referenties
Spartex:ECHUPG20.8
Rubix:08961063
Fabrikant:000934.08004.0200.000
EAN:4043952286920


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M20
Zeskantmoeren linkse draad - M.20 ruw staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3050 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,05 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 38,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20