Referenties
Spartex:ECHU2BASFF24A4-35
Rubix:A0820288
Fabrikant:0936424 2
EAN:4043377401700


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D936 M24X2
SPARTEX RVS A4-35 MOER LAAG METRISCH FIJN D936 M24X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type | lage vorm met fijne draad |
| Sleutel | sw36 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 301,88 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 365,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
24 mm
Voor schroeven
m24