THVZ KL.8 MOER ISO P. D934 M39
Zeskantmoer ISO-Metrisch passend DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01500.390.001
Rubix:08050513
EAN:8715492413192

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
Productdetails : THVZ KL.8 MOER ISO P. D934 M39
Zeskantmoer ISO-Metrisch passend DIN 934 (1987) Thermisch verzinkt |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 469 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 39 mm |
| Voor schroeven | m39 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,73 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 20,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
39 mm
Voor schroeven
m39