Referenties
Spartex:ECCARB10A4-50
Rubix:08261019
Fabrikant:0562410
EAN:4043377044396


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 562 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER VIERKANT D562 M10
SPARTEX RVS A4 MOER VIERKANT D562 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 562 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | a4-50 |
| Type | lage vorm |
| Sleutel | sw13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,73 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 22,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen