KL.8 MOER METRISCH FIJN LINKS D934 M45X3,00
Zeskantmoer DIN 934 metrisch fijn
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01130.450.300
Rubix:08020977
EAN:8715492024473

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
Productdetails : KL.8 MOER METRISCH FIJN LINKS D934 M45X3,00
Zeskantmoer MF linkse schroefdraad DIN 934 (1987) Staal |8| links
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 740 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 45 mm |
| Voor schroeven | m45 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,48 excl. BTW
/ stuk
€ 190,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
45 mm
Voor schroeven
m45