Referenties
Spartex:ECHU2BASFF8A4-35
Rubix:A0820286
Fabrikant:093648 1
EAN:4043377401717


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D936 M8X1
SPARTEX RVS A4-35 MOER LAAG METRISCH FIJN D936 M8X1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 936 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type | lage vorm met fijne draad |
| Sleutel | sw13 |
| Spoed schroefdraad | 1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,48 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 92,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
8 mm
Voor schroeven
m8