Referenties
Vervangen ref.:ECHU27BR.10
Spartex:ECHU27.10
Rubix:08060348
Fabrikant:000934.10000.0270.000
EAN:4043952282304


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER D934 M27
Zeskantmoeren M.27 ruw staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7500 g |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Voor schroeven | m27 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,57 excl. BTW
/ stuk
€ 1,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
27 mm
Voor schroeven
m27