Referenties
Fabory:01120.560.200
Rubix:08020846
EAN:8715492024183

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 56 mm |
Productdetails : KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M56X2,00
Zeskantmoer MF DIN 934 (1987) Staal |8|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1370 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 56 mm |
| Voor schroeven | m56 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,82 excl. BTW
/ stuk
€ 126,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Norm
Diameter schroefdraad
56 mm
Voor schroeven
m56