Referenties
Spartex:ECHU8.10/100
Rubix:08060339
Fabrikant:000934.10000.9080.000
EAN:4043952282427


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.10 MOER D934 M8
Zeskantmoeren M.8 ruwstaal DIN 934 (ISO4032) Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 480 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
8 mm
Voor schroeven
m8