Referenties
Fabory:04120.060.001
Rubix:08060338
EAN:8715492119483

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : KL.10 MOER D934 M6
Zeskantmoer DIN 934 (1987) Staal |10|
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,25 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Voor schroeven | m6 |
| Kwaliteitsklasse | 10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,70 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 8,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen