Referenties
Spartex:ECHU10LTNCK
Rubix:08276500
Fabrikant:000934.70600.0100.000
EAN:4043952286524


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | messing |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX VERN.MESSING MOER D934 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Materiaal/afwerking | messing |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 68,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10