SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M22X2
Zeskantmoeren, laag profiel
Zie technische informatieReferenties
Spartex:ECHUBASFF2-22A4-40
Rubix:08261012
Fabrikant:0439422 2
EAN:4043377035929


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M22X2
SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M22X2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 439 |
| Diameter schroefdraad | 22 mm |
| Voor schroeven | m22 |
| Kwaliteitsklasse | A4-40 |
| Type | lage vorm met fijne draad |
| Sleutel | sw32 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,53 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 42,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
22 mm
Voor schroeven
m22