Referenties
Spartex:ECHU14.10Z
Rubix:08062156
Fabrikant:000934.10100.0140.000
EAN:4043952282694


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 MOER D934 M14
Zeskantmoeren M.14 staal verzinkt DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,90 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
14 mm
Voor schroeven
m14