Referenties
Spartex:ECHU16LTNCK
Rubix:08276502
Fabrikant:000934.70600.0160.000
EAN:4043952286548


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | messing |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX VERN.MESSING MOER D934 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3000 g |
| Materiaal/afwerking | messing |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Aangepaste tariefcode | 74153300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,36 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 201,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
16 mm
Voor schroeven
m16