Referenties
Spartex:ECHUBAS3.4ZISO
Rubix:08961131
Fabrikant:004035.04100.0030.000
EAN:4051426096937


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG D439B/I4035 M3
Zeskantmoeren, lage vorm M.3 verzinkt staal ISO 4035 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 439 / iso 4035 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Voor schroeven | m3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 13,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
3 mm
Voor schroeven
m3