Referenties
Spartex:ECH48.8ZISO
Rubix:08011781
Fabrikant:004032.08100.0480.000
EAN:4043952466834


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER D934/I4032 M48
Zeskantmoeren M.48 staal verzinkt ISO 4032 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
| Voor schroeven | m48 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,32 excl. BTW
/ stuk
€ 11,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
48 mm
Voor schroeven
m48