Referenties
Vervangen ref.:ECHU16BR.12
Spartex:ECHU16.12
Rubix:09621338
Fabrikant:000934.12050.0160.000
EAN:4043952283196


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.12 MOER D934 M16
Zeskantmoeren M.16 ruw staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3330 g |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | 12 / 12.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,63 excl. BTW
/ stuk
€ 0,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
16 mm
Voor schroeven
m16