Referenties
Spartex:ECHFB8A4
Rubix:08213167
Fabrikant:633048
EAN:4043377144737


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER 1,5XD D6330B M8
SPARTEX RVS A4 MOER 1,5XD D6330B M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 6330 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Voor schroeven | m8 |
| Kwaliteitsklasse | a4-50 |
| Type | vorm b |
| Sleutel | sw13 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,26 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 30,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
8 mm
Voor schroeven
m8