Referenties
Spartex:ECHUF12X1,5ZISO
Rubix:0899108438
Fabrikant:008673.08100.0120.150
EAN:4043952570722


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | iso 8673 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 MOER METRISCH FIJN D934 M12X1,50
Zeskantmoeren met fijne draad M.12X1,5 verzinkt staal ISO 8673 (DIN934)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1460 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | iso 8673 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,43 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 21,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen