SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M10X1

Zeskantmoeren, laag profiel

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:ECHUBASFF1-10A4-40
Rubix:08213151
Fabrikant:0439410 1
EAN:4043377035707
SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M10X1

Technische samenvatting

Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 439
Diameter schroefdraad10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M10X1


SPARTEX RVS A4-40 MOER LAAG METRISCH FIJN D439B M10X1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 439
Diameter schroefdraad10 mm
Voor schroevenm10
KwaliteitsklasseA4-40
Typelage vorm met fijne draad
Sleutelsw17
Spoed schroefdraad1 mm
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

10 mm

Voor schroeven

m10