Referenties
Spartex:ECH4.6-8ISO/100
Rubix:08040746
Fabrikant:004032.08000.9040.000
EAN:4043952466605


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER D934/I4032 M4
Zeskantmoeren M.4 ruwstaal ISO 4032 (DIN934) Aanhalen = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 934 / iso 4032 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Voor schroeven | m4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
4 mm
Voor schroeven
m4