Referenties
Spartex:ECFNYL6.8Z
Rubix:A0930722
Fabrikant:000985.08100.0060.000
EAN:4043952346266


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Productdetails : ZESKANTMOER 8M - D985 - 6S - KLASSE 8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2300 g |
| Materiaal/afwerking | verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Voor schroeven | m6 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
6 mm
Voor schroeven
m6