SPARTEX RVS A2 FLENS(BORG)MOER D6926 M8

Nylstop moer met gekartelde basis

Zie technische informatie
Referenties
Spartex:ECHNYLLIS8A2-70
Rubix:A0823274
Fabrikant:6926208
EAN:4043377254153
SPARTEX RVS A2 FLENS(BORG)MOER D6926 M8
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 6926
Diameter schroefdraad8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 FLENS(BORG)MOER D6926 M8


SPARTEX RVS A2-70 FLENS(BORG)MOER D6926 M8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Materiaal/afwerkingrvs a2
Normdin 6926
Diameter schroefdraad8 mm
Voor schroevenm8
Kwaliteitsklassea2-70
Sleutelsw13
Typeglad
Type bedradingmetrisch
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,38 excl. BTW
/ 100 stuks
19,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Materiaal/afwerking

Diameter schroefdraad

Voor schroeven

Select varianten (24)