Referenties
Spartex:ECFNYL3.6-8Z/100
Rubix:08013130
Fabrikant:000985.08100.9030.000
EAN:4043952346440


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER NYLON RING D985 M3
Zeskantmoeren, zelfklemmend, laag profiel M.3 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511) Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Voor schroeven | m3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
3 mm
Voor schroeven
m3