Referenties
Spartex:ECFNYL36.8Z
Rubix:08971284
Fabrikant:000985.08100.0360.000
EAN:4043952346396


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.8 BORGMOER NYLON RING D985 M36
Zeskantmoeren, zelfklemmend, laag profiel M.36 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3680 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
| Voor schroeven | m36 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,03 excl. BTW
/ stuk
€ 7,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
36 mm
Voor schroeven
m36