Referenties
Spartex:ECFNYL14.10Z
Rubix:08971404
Fabrikant:000985.10100.0140.000
EAN:4043952345870


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.10 BORGMOER NYLON RING D985 M14
Zeskantmoeren, zelfklemmend, laagprofiel M.14 staal verzinkt DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1250 g |
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
| Kwaliteitsklasse | 10 / 10.9 |
| Aangepaste tariefcode | 73181639 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,63 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 17,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
14 mm
Voor schroeven
m14