Referenties
Spartex:ECAF27
Rubix:08961559
Fabrikant:000582.31000.0270.000
EAN:4043952109748


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX C15E OOGMOER D582 M27
Ringmoeren gesmeed M.27 zacht staal DIN 582
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1360 g |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181699 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,29 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 144,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
27 mm