Referenties
Spartex:ECAF20A2
Rubix:08252514
Fabrikant:05822020
EAN:4043377243461


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 OOGMOER GESMEED D582 M20
SPARTEX RVS A2 OOGMOER GESMEED D582 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 582 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Type | gesmeed |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,87 excl. BTW
/ stuk
€ 15,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm