Referenties
Spartex:ECHUBASPASG10.4Z
Rubix:08962768
Fabrikant:000439.04105.0100.000
EAN:4043952781142


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG LINKS D439B M10
Zeskantmoeren, lage vorm M.10 verzinkt staal DIN 439 (ISO4035)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 439 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,12 excl. BTW
/ stuk
€ 0,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden