Referenties
Spartex:ECHUPG12.8
Rubix:08961059
Fabrikant:000934.08004.0120.000
EAN:4043952286906


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : SPARTEX KL.8 MOER LINKS D934/I4032 M12
Zeskantmoeren linkse draad - M.12 ruw staal DIN 934 (ISO4032)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1550 g |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 934 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Voor schroeven | m12 |
| Kwaliteitsklasse | 8 |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,18 excl. BTW
/ stuk
€ 0,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
12 mm
Voor schroeven
m12