Referenties
Spartex:ECHR10.6Z/100
Rubix:08961890
Fabrikant:001587.06100.9100.000
EAN:4043952378496


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 1587 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.6 DOPMOER HOOG D1587 M10
Zeskant dopmoeren M.10 staal verzinkt DIN 1587 Verpakking =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | elektrolytisch verzinkt staal |
| Norm | din 1587 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,20 excl. BTW
/ stuk
€ 0,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
10 mm
Voor schroeven
m10