Referenties
Spartex:ECFNYL16.8G500A
Rubix:08013123
Fabrikant:000985.08320.0160.000
EAN:4051426593467


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | verzinkt staal |
|---|---|
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX ZINKFL/FLZNNC KL.6 BORGMOER NYLON RING D985 M16
Zeskantmoeren, zelfborgend, laag model M.16 zamak DIN 985 (ISO10511)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | verzinkt staal |
| Norm | din 985 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,17 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 35,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
16 mm
Voor schroeven
m16