Referenties
Spartex:ECHUGRIF10A2
Rubix:A0833811
Fabrikant:9260210 12
EAN:4043377357946


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | niet standaard |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 INSLAGMOER 9260 M10
SPARTEX RVS A2 INSLAGMOER 9260 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | niet standaard |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Voor schroeven | m10 |
| Kwaliteitsklasse | a2-50 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,54 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 118,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen