Referenties
Vervangen ref.:ECHUBAS30.4Z
Spartex:ECHUBAS30.4ZISO
Rubix:08961145
Fabrikant:004035.04100.0300.000
EAN:4051426097026


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | DIN 439 / ISO 4035 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG D439B/I4035 M30
Zeskantmoeren, lage vorm M.30 verzinkt staal ISO 4035 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 439 / ISO 4035 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Voor schroeven | m30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Norm
Diameter schroefdraad
30 mm
Voor schroeven
m30