Referenties
Vervangen ref.:ECHUBASF24X1,5Z
Spartex:ECHUBASFF24X1,5ZISO
Rubix:08961154
Fabrikant:008675.04100.0240.150
EAN:4051426219862


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
|---|---|
| Norm | ISO 8675 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ KL.04 MOER LAAG METR. FIJN D439B/I8675 M24X1,50
Zeskantmoeren met fijne draad, lage vorm M.24X1,5 verzinkt staal ISO 8675 (DIN439)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | ISO 8675 |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Voor schroeven | m24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,22 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 30,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden